KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 斜石柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープグレー
クリーミーホワイト
¥15,980
グラングレー
¥15,980
コモンブラック
¥15,980
ディープグレー
¥15,980
ナチュラルアイボリー
¥15,980
ネイビーブルー2
¥15,980
マーブルグレー
¥15,980
ローストブラウン
¥15,980
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75945445
品番
MF3A7DD1
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
色
ディープグレー
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)4.1YR/3.2/0.1
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
働き幅(mm)
400
関連資料:
(0.98MB)
(0.29MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。