万丈
画用紙額 四切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75946457
品番
106534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
画用紙額 四切判 世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか
外寸(mm)
567×408
内寸(mm)
540×380
寸法(mm)
窓付:529×370
質量(g)
980
柄
木目
材質
本体:樹脂製、面材:PET
付属品
壁掛用金具付
タイプ
縦横兼用・掛けのみ
色
ホワイト
サイズ
四ツ切