セキスイ
セキスイ セロテープベタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150巻)
1箱(200巻)
1箱(150巻)
テープ幅(mm)
24
15
18
24
12
色
青
黄
緑
青
赤
白
黒
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(150巻)
注文コード
75947462
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途
軽包装一般、梱包物の識別、作業確認
テープ幅(mm)
24
色
青
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
21
テープ厚さ(mm)
0.049
粘着剤
ゴム系
引張強度(kg/10mm)
3.5
基材厚さ(mm)
0.034
粘着力(g/10mm)
326
展開力(g/10mm)
163
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.6
着色
あり