セキスイ セロテープベタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)
テープ幅(mm)12
内容量1箱(200巻)注文コード75947471品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。

用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認テープ幅(mm)12基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)21テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.5基材厚さ(mm)0.034粘着力(g/10mm)326展開力(g/10mm)163粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)34展開力(N/10mm)1.6着色あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする