青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1個注文コード75950147品番Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,300
呼び径(A)65接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC呼び径(B)2 1/2最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)種別青銅製形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)230寸法H(mm)150寸法A(mm)1.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)70使用流体材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)216ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(スクリーン)SUS304寸法S1(mm)88クラス10Kスクリーン60°千鳥抜きステンレス打抜板
注意
※飽和蒸気については対応しておりません。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75950147Y37688576Y-65AY 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ) 37688576青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)1個
58,980
税込64,878
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06176292
2024-09-27
用途: 浅井戸ポンプのゴミ取り
ヤマグチ園芸農・林・水産業

ストレーナーのメッシュがもう少し細かいと良いですね。通り抜けたゴミが詰まって給水しなくなる事有り。

対象商品 : 06176283
2018-01-28
用途: 水道の配管
いちご畑の米夢ちゃん製造業

中に入っている網をもう少し細かくして欲しい。中の網の写真があればいいと思う。

6が参考にしています
対象商品 : 06176283
2015-07-09
用途: 電磁弁の保護

センター、タイマー付き児童散水器自作のため購入。もう少し安いと良いのですが。

対象商品 : 06176292
2019-10-30
用途: 打ち込み井戸の簡易砂取りに使用

ホームポンプ入力側に使用。地下からの砂はほとんどないが安全のために装着。微少な砂を吸い上げなくなるまでガチャポンで初期処理。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする