鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード75952152品番10FCYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,700
呼び径(A)50接続方式管フランジ呼び径(B)2規格管接続:JIS B2239 10K管フランジの呼び50A(2B)仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595215210FCYN3769005510FCYN-50A10FCYN 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769005510K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする