鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード75952301品番10FCYK-15A
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)15接続方式管フランジ材質(ボディ)FC200呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)仕様ストレーナ形状Y形質量(kg)2種類ストレーナ寸法L(mm)125寸法H(mm)57使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)82材質(カバー)C3771BE最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボンネット)C3771BE材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K管フランジの呼び15A(1/2B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする