呼び径(A)20接続方式管フランジ材質(ボディ)FC200呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)仕様ストレーナ形状Y形質量(kg)2.6種類ストレーナ寸法L(mm)140寸法H(mm)62使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)91材質(カバー)C3771BE最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボンネット)C3771BE材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K管フランジの呼び20A(3/4B)