呼び径(A)40接続方式管フランジ材質(ボディ)FC200呼び径(B)1 1/2最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)仕様ストレーナ形状Y形質量(kg)6.2種類ストレーナ寸法L(mm)190寸法H(mm)100使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)146材質(カバー)C3771BE最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボンネット)C3771BE寸法P(Rc)Rc3/8寸法PRc 3/8材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K管フランジの呼び40A(1 1/2B)