鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1個注文コード75952362品番10FCYK-65A
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)65接続方式管フランジ材質(ボディ)FC200呼び径(B)2 1/2最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)仕様ストレーナ形状Y形質量(kg)16種類ストレーナ寸法L(mm)305寸法H(mm)207適合規格公共建築工事標準仕様書適合品使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FC200寸法H1(mm)289材質(カバー)FC200最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボンネット)FC200寸法P(Rc)Rc1/2寸法PRc 1/2材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K管フランジの呼び65A(2 1/2B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする