呼び径(A)100接続方式管フランジ材質(ボディ)FC200呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水および空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下の可燃性、毒性以外のガス)仕様ストレーナ形状Y形質量(kg)35種類ストレーナ寸法L(mm)415寸法H(mm)278適合規格公共建築工事標準仕様書適合品使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FC200寸法H1(mm)388材質(カバー)FC200最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボンネット)FC200寸法P(Rc)Rc1/2寸法PRc 1/2材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K管フランジの呼び100A(4B)