曜日別特売
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439

STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439
STR-608R(MBK) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 75953439

つっぱりラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ブラック(ツヤなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×25×209-282
内容量1台注文コード75953439品番STR-608R(MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。
斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。
4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。

用途
収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×25×209-282質量(kg)14.5材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)棚板数(枚)可動式:8枚高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔)高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80組立時間約30-40分ブラック(ツヤなし)
取扱説明書:(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする