曜日別特売
20FDY-20A ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ) 75953482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード75953482品番20FDY-20A
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)20接続方式ねじ込み形材質【カバーボルト】S45C呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)100寸法H(mm)70使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法H1(mm)85材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S寸法PRc 3/8材質(ワッシャ)SS400
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする