10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード75955406品番10UYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥182,000
寸法C(mm)150寸法D(mm)185寸法F(mm)14寸法G(mm)M12寸法H(mm)197寸法H1(mm)263寸法L(mm)290寸法d(Φmm)80寸法d1(Φmm)86寸法f(mm)2寸法g(mm)126寸法h(mm)19寸法l(mm)150寸法t(mm)18呼び径(A)80呼び径(B)3接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナねじ径M16ボルト穴数8材質(ガスケット)充填剤入りPTFE材質(スクリーン)SUS304寸法PRc 1/2クラス10K管フランジの呼び80A(3B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595540610UYA3769164710UYA-80A10UYA 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 3769164710K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)KITZ(キッツ)1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする