寸法C(mm)175寸法D(mm)210寸法F(mm)14寸法G(mm)M12寸法H(mm)233寸法H1(mm)320寸法L(mm)350寸法d(Φmm)100寸法d1(Φmm)110寸法f(mm)2寸法g(mm)151寸法h(mm)19寸法l(mm)180寸法t(mm)18呼び径(A)100呼び径(B)4接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナねじ径M16ボルト穴数8材質(ガスケット)充填剤入りPTFE材質(スクリーン)SUS304寸法PRc 1/2クラス10K管フランジの呼び100A(4B)