曜日別特売

ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード75955862品番PLZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)材質SCS13A形状エルボ90°寸法(mm)【面間】27種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75955862PLZ37695201PLZ-15APLZ エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695201エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75955923
2021-03-13
用途: 水道フィルター配管

水道にフィルターを追加しました、フィルター配管です

対象商品 : 75955932
2018-11-06
用途: リフォーム工事

機能は問題なし。もう少し安ければ良い。
ステンレスエルボRc3/4探したところ、本品が一番安かったので購入しました。
少し高いのでやや不満にしました。
機能、加工精度は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする