曜日別特売
36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889

36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889
36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889
36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889
36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889
36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889
36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889
36251492 イブルシリーズ 綿100% ベビーマット ナイスデイ 75955889

イブルシリーズ 綿100% ベビーマット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
スモーキーピンク
内容量1枚注文コード75955889品番36251492
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

固綿が入ったしっかりボリュームのマット。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでお昼寝使いなどオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

用途ベビーマットとして。敷きマット 赤ちゃん キルティング柄 綿100%スモーキーピンク本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)68×120×6質量(kg)1.9材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする