曜日別特売
PLZN-8A ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75955905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLZN-8A ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75955905
PLZN-8A ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75955905

ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード75955905品番PLZN-8A
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
規格
【面間】JIS B2301(1)
【管接続】JIS B0203
呼び径(A)8呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手寸法A(mm)19寸法B(mm)19使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、(空圧)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75955923
2021-03-13
用途: 水道フィルター配管

水道にフィルターを追加しました、フィルター配管です

対象商品 : 75955932
2018-11-06
用途: リフォーム工事

機能は問題なし。もう少し安ければ良い。
ステンレスエルボRc3/4探したところ、本品が一番安かったので購入しました。
少し高いのでやや不満にしました。
機能、加工精度は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする