呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手規格面間:JIS B2301、管接続:JIS B0203、肉厚:JIS B2301寸法A(mm)23寸法B(mm)35使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)R3/8寸法d2(mm)Rc3/8最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、(空圧)0.6