曜日別特売
PSLZ-20A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956045

ストリートエルボ(ステンレス)

(3件のレビュー)
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード75956045品番PSLZ-20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手規格面間:JIS B2301、管接続:JIS B0203、肉厚:JIS B2301寸法A(mm)32寸法B(mm)47使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)R3/4寸法d2(mm)Rc3/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、(空圧)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75956045
2023-01-01
用途: 温水器配管工事
農・林・水産業

その前に購入したT社の不良製品と異なり、今回キッツの地元製品は、仕上げも問題無く工事完了出来ました。

対象商品 : 75956036
2020-10-11
用途: カランの高さ合わせに使用
ADACHI・EDS

流しのカランの高さ合わせに使用、ねじの仕上がりが綺麗なので締め込みがスムーズで角度合わせも楽です。

対象商品 : 75956054
2021-02-16
用途: 配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS

間違いない品質で 配管作業にいつも使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする