規格【面間】JIS B2301(1)
【管接続】JIS B0203
呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、(空圧)0.6