曜日別特売
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415

RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415
RTB-3440(WL3D) ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用 YAMAZEN(山善) 75956415

ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウォルナット(木目調)
内容量1個注文コード75956415品番RTB-3440(WL3D)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

プラスチックチェスト「ルームス」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材はプリント紙化粧繊維板、軽くて強いフラッシュ構造。対応商品:サンカ ルームス RSD-343/344/345

用途プラスチックチェスト用の天板として。ウォルナット(木目調)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×40×2質量(kg)1.2材質プリント紙化粧繊維板天板耐荷重(kg)10段数4幅(mm)340奥行(mm)400高さ(mm)20
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください。
※ズレ防止のクッションシートは付属しますが、完全にズレ防止にはなりません。
※本ページは「天板のみ」の販売ページです。チェスト本体は付いておりません。
※「中が透けない壁付きチェスト」には本商品はお使いいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする