径違いチーズ ネジ込み式管継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75956431品番PRT(1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
種類ねじ込み継手形状チーズ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水材質SCS13A呼び径2×1 1/2最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)規格JIS B0203

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75956431PRT(1)37695786PRT(1)-50AX40APRT(1) 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695786径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする