PN75L-32A ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75956614

PN75L-32A ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75956614
PN75L-32A ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75956614

ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
全長(mm)75
内容量1個注文コード75956614品番PN75L-32A
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:
1.4MPa
・-29℃~+120℃:2.0MPa
ねじの種類R呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4全長(mm)75材質SUS304TP形状ニップル寸法(mm)【面間】75品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: エアー配管の継ぎ足し用

ちょうど欲しかったサイズがジャストであって加工の手間が省けました。省力化になって助かりました。

対象商品 : 75956946
2016-04-21
用途: 水道濾過設備配管
農・林・水産業

ネジ部分は綺麗な仕上がりで、潰れ等は全くありません。端面のバリなど気になるものはありませんでした。安心して購入できる商品だと思います。
 もし、要望があるとすればもう少し長い(例:300、400、500)のようなシリーズ品があれば途中での繋ぎが必要ないのですが。ご検討お願いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする