曜日別特売
PK-50A ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75957043

ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード75957043品番PK-50A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)50呼び径(B)2材質SUS304TP形状ニップル寸法(mm)【面間】58種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75957061
2022-02-04
用途: ガス配管

品質も良く、納期も早くて非常に助かっています。
あと少し安ければ良いのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする