PK-80A ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75957061

ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード75957061品番PK-80A
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)80呼び径(B)3材質SUS304TP形状ニップル寸法(mm)【面間】78種類ねじ込み継手寸法L(mm)78規格JIS B0203寸法d(mm)78.1寸法E(mm)29.9使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)R3最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75957061
2022-02-04
用途: ガス配管

品質も良く、納期も早くて非常に助かっています。
あと少し安ければ良いのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする