最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:
1.4MPa
・-29℃~+120℃:2.0MPa
ねじの種類R呼び径(A)25呼び径(B)1寸法(mm)【面間】100材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)