曜日別特売
PKJ-25A ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75957567

ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード75957567品番PKJ-25A
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途雨水流入防止・防塵・ドレン用呼び径(A)25呼び径(B)1材質SCS13A形状ニップル寸法(mm)【面間】76.2種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする