曜日別特売

テーパーソケット ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード75957856品番PST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SUS304形状ソケット寸法(mm)【面間】45種類ねじ込み継手規格JIS B0203ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75957856PST37696102PST-25APST テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696102テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37696093
2017-10-10
用途: 蒸気配管
沢崎鉄工所製造業

メーカー品で、厚みもあり、お客様に安心感を与えることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 37696066
2016-01-29
用途: サンプルガスを取り出しように溶接する。

品質はとてもいいが価格が半額程度なら満足です。

対象商品 : 37696084
2014-12-24
用途: 流入、流出口配管溶接

ネジ部もきれいで面粗さや欠けもない。溶接具合も良好。
耐圧なども含めた基本品質は備えていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする