MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197

 

MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197
MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197
MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197
MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197
MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197
MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197
MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197
MUD-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす) マルエム産業 75959197

鋼管用 くい込み継手 MUD ホース接続(めす)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)22
六角対辺H(mm)36
六角対辺H1(mm)32
寸法L(mm)55.5
内容量1個注文コード75959197品番MUD-22X3/4(06)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

適合管外径(Φmm)22寸法L(mm)55.5定格圧力(kg/cm2)400材質炭素鋼寸法d(mm)16寸法l(mm)43最高使用温度(℃)300六角対辺H(mm)36六角対辺H1(mm)32
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする