曜日別特売
C-870 オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75960726

C-870 オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75960726
C-870 オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75960726

オールアンカー(スチール製)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじ径M8
全長(mm)70
下穴深さL(mm)43~
内容量1パック(10本)注文コード75960726品番C-870
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。

用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。ねじ径M8全長(mm)70ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)35取付け物厚(mm)1~25下穴深さL(mm)43~材質表面処理三価クロメート最大引張荷重kN(kgf)6.9(705)剪断最大荷重(kN)(kgf)10.1(1030)最大比例荷重kN(kgf)3.5(360)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 機械固定

穴径が11mmの時、M10タイプ使用しました。
固定する機械が軽量物なのでショートタイプで十分。
打込み~ナット締め付けしっかり出来ます。
購入金額から必要十分条件は満たしています。

1が参考にしています
対象商品 : 75960735
2023-12-13
用途: エアコン架台の固定など

メーカー品と何ら変わるところなく使用でき、価格的にも安価でよいです。

対象商品 : 75960726
2022-09-01
用途: 制御盤の据付

急を要する発注でも、即納対応して頂き助かりました。

対象商品 : 75960726
2022-08-12
用途: コンクリートに打ち込み。

商品もしっかりしていて、
価格も手ごろで大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 75960762
2021-10-19
用途: 重量棚固定用
株式会社中島製作所

寸法も種類が揃っており、入庫も早いので助かります。機能的には問題なし

対象商品 : 75960771
2021-09-29
用途: フェンス柱の補強
有限会社上田金網卸売・小売業

10本一単位が良かった。市販店では在庫がないためありがたかった。

対象商品 : 75960717
2021-04-15
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

このパック品が日本で一番安く、クオリティーもいいのではないかと思う。

対象商品 : 75960823
2021-10-18
用途: フォークリフト架台の固定

注文してからの納期も即納で希望通りの商品でした。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
1が参考にしています
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする