曜日別特売
GT-3030 GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75961155

GT-3030 GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75961155
GT-3030 GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75961155

GTアンカー(スチール製)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
内容量1箱(10本)注文コード75961155品番GT-3030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質ねじ径W3/8ドリル径(Φmm)12.5全長(mm)30外径(Φmm)12.0種別インチねじねじ長さ(mm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961164
2022-07-07
用途: パッケージエアコン工事
スリーエイチ デンキ

コスパがよく、機能も問題なし。リピートすると思います。

対象商品 : 75961155
2018-02-26
用途: エアコンの台座の固定用

少し短いですが、特に引っ張りの強度を要求しませんのでこれで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 75961155
2018-06-20
用途: 電気設備工事
建設業・工事業

配送も早く、また商品も今まで使用していた物と遜色ありませんでした。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1792:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする