41-10565 食品表示ラベル シール(節分・恵方巻) ササガワ 75964027

食品表示ラベル シール(節分・恵方巻)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(200枚)
寸法(縦×横)(mm)80×50
材質金銀雲竜和紙
種類海鮮恵方巻
内容量1冊(200枚)注文コード75964027品番41-10565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

恵方巻など節分シーズンの各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類海鮮恵方巻寸法(縦×横)(mm)80×50材質金銀雲竜和紙仕様シート付(5枚)
注意
※恵方の方角表示がある商品について、恵方は年によって変わりますので、方角をご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする