曜日別特売
41-10577 食品表示ラベル シール(こどもの日) ササガワ 75964149

食品表示ラベル シール(こどもの日)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(300枚)
寸法(縦×横)(mm)35×35
材質ミラコート紙
内容量1冊(300枚)注文コード75964149品番41-10577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

端午の節句をお祝いしましょう。こどもの日の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類こどもの日寸法(縦×横)(mm)35×35材質ミラコート紙仕様シート付(10枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする