曜日別特売
41-10598 食品表示ラベル シール(母の日) ササガワ 75964359

食品表示ラベル シール(母の日)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(300枚)
寸法(縦×横)(mm)42×42
材質ミラコート紙
種類母の日
内容量1冊(300枚)注文コード75964359品番41-10598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お母さんに日ごろの感謝を。母の日の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類母の日寸法(縦×横)(mm)42×42材質ミラコート紙仕様シート付(10枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする