曜日別特売
41-10657 食品表示ラベル シール(入学・新生活・お花見) ササガワ 75964989

食品表示ラベル シール(入学・新生活・お花見)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(300枚)
寸法(縦×横)(mm)40×40
内容量1冊(300枚)注文コード75964989品番41-10657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新入学・新生活・お花見セールなど春の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類お花見寸法(縦×横)(mm)40×40材質ミラコート紙仕様シート付(10枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする