※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
分岐回路数
6
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
主幹ブレーカ容量
30A
30A
40A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
347
347
381
415
449
483
517
551
619
予備回路数
2
0
2
全108種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75965224
品番
MAG33062F
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
横(mm)
347
分岐回路数
6
予備回路数
2
主幹ブレーカ容量
30A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
埋込形
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
116
機能
スタンダード
縦(mm)
320
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A