曜日別特売
41-10692 食品表示ラベル シール(お盆用) ササガワ 75965296

食品表示ラベル シール(お盆用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(750枚)
内容量1冊(750枚)注文コード75965296品番41-10692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お盆時期のセールなど各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類お盆寸法(縦×横)(mm)37×37材質ミラコート紙仕様シート付(15枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする