41-10769 食品表示ラベル シール(おつまみ) ササガワ 75966109

食品表示ラベル シール(おつまみ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(300枚)
寸法(縦×横)(mm)30×30
種類wine
内容量1冊(300枚)注文コード75966109品番41-10769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

おつまみ・お酒のさかなの販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類wine寸法(縦×横)(mm)30×30材質ミラコート紙仕様シート付(10枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75966093
2023-05-12
用途: おつまみセットに貼り付けて販売
飲食業

おつまみセットに貼り付けたのですが、シールのサイズがもう少し大きい方が目立って良かったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする