曜日別特売
41-10779 食品表示ラベル シール(ハロウィン) ササガワ 75966163

食品表示ラベル シール(ハロウィン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(300枚)
寸法(縦×横)(mm)40×40
材質ミラコート紙
種類HALLOWEEN
内容量1冊(300枚)注文コード75966163品番41-10779
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハロウィンの販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類HALLOWEEN寸法(縦×横)(mm)40×40材質ミラコート紙仕様シート付(10枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75966163
2023-10-20
用途: 梱包時
札幌ムラカミドーナツ店飲食業

思っていたより大きく可愛かった。はがしやすく使いやすいのもグッド!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする