曜日別特売
41-10799 食品表示ラベル シール(七五三) ササガワ 75966364

食品表示ラベル シール(七五三)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)30×40
内容量1冊(300枚)注文コード75966364品番41-10799
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

七五三の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類七五三寸法(縦×横)(mm)30×40材質ミラコート紙仕様シート付(10枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする