※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)
(1件のレビュー)
取扱い終了
分岐回路数
4
8
10
12
14
16
18
20
22
26
30
34
主幹ブレーカ容量
30A
30A
50A
75A
100A
横(mm)
347
347
381
415
449
483
517
551
深さ(mm)
103
103
118
全29種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75968146
品番
MAB33042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
103
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
30A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A