※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
26
8
10
12
14
16
18
20
22
26
30
34
主幹ブレーカ容量
100A
30A
50A
75A
100A
横(mm)
483
347
381
415
449
483
517
551
深さ(mm)
118
103
118
全29種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75968383
品番
MAB310262
参考基準価格(税別)
¥91,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
483
深さ(mm)
118
分岐回路数
26
主幹ブレーカ容量
100A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A