曜日別特売
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406

 

EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406
EG-3T-81 基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート” ゲート工業 75970406

基礎不要 門型パネルゲート 上部メッシュパネル ”ラクスルゲート”

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
間口(mm)8100
内容量1個注文コード75970406品番EG-3T-81
参考基準価格(税別)¥841,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
単管取付タイプ・SG ゲートにブレースが付いた商品となります

用途ヤード内入口・現場入口・仮設広場入口に材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン間口(mm)8100高さ(m)4.3全高(m)4.9質量(kg)290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※強風時には、サイズにかかわらず、開口するかパネルを取り外して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする