TKF-6 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 高階救命器具 75971149

国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
浮力(kg)初期浮力:101
内容量1個注文コード75971149品番TKF-6
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。

用途
5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能
人数6人用:6名が同時に浮遊できる浮力を備えています。種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器型式TKF-6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1000×150質量(kg)約6.57浮力(kg)初期浮力:101材質発泡ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする