HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334

HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334
HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334
HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334
HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334
HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334
HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334
HT-02 災害用トイレ ほっ!トイレ エクセルシア 75971334

災害用トイレ ほっ!トイレ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4セット)
内容量1袋(4セット)注文コード75971334品番HT-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

いつでもどこでもトイレが無くても、サッと広げて用を足せるので安心!
悪臭を無くして固めて手間なく捨てれます。
前もって錠剤を入れるだけの大小便処理剤。
石灰等を主成分とした薬剤が汚物を除菌し悪臭と腐敗を防ぐので衛生的です。

用途災害時にトイレが使えない時、エレベーターに閉じ込められた時、高速道路での渋滞、お子様の急な便意、登山やレジャー先でトイレが無い時など成分吸水性樹脂、ゼオライト、消石灰、セルロース、pH調整剤セット内容ビニール袋4枚、タブレット(薬剤)4袋、型紙1枚、ポケットティッシュ4個、ポンチョ1枚質量(g)約200タイプラージアズワン品番65-1330-81
注意
※本製品は絶対に口に入れたり、飲み込まないでください。
※飲み込んだ場合はのどに詰まり、窒息する危険があります。
ご使用時にタブレット状が崩れていてもご使用、性能には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする