ユタカメイク
ラットバリア 12個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
75971359
品番
RAT-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
簡単置くだけでネズミを寄せ付けない。食品香料由来だから安心安全!
一般財団法人日本環境衛生センターによる評価試験にて実証済。
用途
ネズミの侵入及び被害の防止
種別
殺鼠剤
効果
約6~8畳
有効期間
約100日(使用条件、環境により異なります)
材質
本体容器(PET)・台座(PP)・粒(ケイ酸カルシウム)
有効成分
2メチルチアゾリン
使用場所
天井裏、床下、倉庫、物置など
RoHS指令(10物質対応)
対応