2PK1-5L-T P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN) 75971535

2PK1-5L-T P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN) 75971535
2PK1-5L-T P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN) 75971535

P型2級受信機 蓄積式 露出

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75971535品番2PK1-5L-T
参考基準価格(税別)¥245,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応

タイプ壁掛型種類露出型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
注意
※予備品付
※2PK1-5L-Tは非常放送設備への地区移信が可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする