あずきマフィン イザメシ パン イザメシ 75971718

イザメシ パン

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(2個)種類あずきマフィン賞味期限製造より5年内容量(g)2/個注文コード75971718品番あずきマフィン
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥647
販売価格(税別)
599
種類あずきマフィン寸法(mm)1缶:75×113内容量(g)2/個賞味期限製造より5年原材料小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、殺菌凍結卵黄(卵黄、砂糖)、卵、小豆、ファットスプレッド、加工油脂、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、食塩、パン酵母、糖加工品(異性化液糖、デキストリン)/乳化剤、香料、増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)、加工澱粉、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、酵素、着色料(抽出カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)アレルギー小麦、卵、乳、大豆栄養成分(100gあたり)エネルギー369kcal、たんぱく質8.3g、脂質15.5g、炭水化物49.0g、食塩相当量0.7g※推定値
注意
※製造日より1年以内の商品を出荷します
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18412328
2024-06-15
用途: 非常用
さくらサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

消費期限近いものを食べましたが、これが非常時に食べられたら、少しほっとするかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 18412328
2022-03-28
用途: 防災用
その他業種

防災リュックに入れておくために購入しました。保存期間が長いのでいいと思います。

対象商品 : 18412328
2020-06-29
用途: 防災
金融・保険業

他の通販で調べましたが、1番お安く購入できました。食べてないですが美味しそうなパンですよね。

対象商品 : 18412328
2020-05-08
用途: 災害時に食べます
医療・福祉・介護関連業

まだ、開けてはいませんがパンが缶詰になっているのでもしもの際に安心して食べられると思う。何もなくても一年経ったら開けて食べてまた 注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする