曜日別特売
BRS-W606X(1) 【オーダー】バリアリールw 中発販売 75972865

※メイン画像

BRS-W606X(1) 【オーダー】バリアリールw 中発販売 75972865
BRS-W606X(1) 【オーダー】バリアリールw 中発販売 75972865

【オーダー】バリアリールw

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1セット(5個)ベーシック注文コード75972865品番BRS-W606X(1)
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

お好みのモデルを選んで、お好みのデザインを選んで、お好みの文言を入れて、様々なビジネス空間を演出します。
カスタマイズなら工場作業や店舗作業、人や物の侵入規制や流れの誘導など、使い方次第で幅広い活用が可能です。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。ベーシックデザイン10種類書体ゴシック・明朝文字数行最大15文字最大印字行数2行(一部1行)文字色黒・赤・緑取付マグネットシート幅(mm)60シート長さ(mm)12寸法(mm)サイクル長:72サービス分類オーダー・加工
注意
※文字サイズやプリント位置につきましてはメーカー指定となります。
※製作前に完成イメージ(画像データ)をお送りしますので、ご確認をお願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする